| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40275787 Herst.-Nr.: 36204 EAN/GTIN: 4015162362046 |
| |
|
| | |
| Sirene mit Blinklicht, zur Verdrahtung an eine Alarmanlage. Für den Inneneinsatz (außen an geschützter Stelle). Lautstärke: 104 dB(A). Betriebsspannung: 12V DC, 200mA. Ansteuerung des Blinklichts ist getrennt möglich. Mit Anschlusslitzen (ca. 25cm Länge) und rückseitigem Sabotageschalter. Gewicht: 110g, Abmessungen: 74 x 120 x 40mm. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Blinkleuchte, Blinklicht, Innensirene, Alarmsirene, Sirene, Sirene mit Blinklicht, Warnlampe, Warnleuchte, blinkleuchte led, innensirene, SA913FT, 36204, Optisches/Akustisches Signalgerät, Alarm-Kennleuchte, Alarmierung, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummi-Warnleuchte, Gummileuchte, Innen-Sirene, Piezosirene |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,51* | € 24,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,49* | € 24,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,77* | € 24,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,00* | € 25,04* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 19,37* | € 27,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|