| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0264697 Herst.-Nr.: 36204 EAN/GTIN: 4015162362046 |
| |
|
| | |
| Sirene mit Blinklicht (rot), zur Verdrahtung an eine Alarmanlage. Fur den Inneneinsatz (au?en an geschutzter Stelle). Lautstarke: 104 dB(A). Spannungsversorgung: 12V DC, 200mA. Ansteuerung des Blinklichts ist getrennt moglich. Inkl. 2 Adern mit freien Enden (ca. 25cm Lange) und ruckseitigem Sabotageschalter. Gewicht: 110g, Abmessungen: 74 x 120 x 40mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Blinkleuchte, Blinklicht, Innensirene, Alarmsirene, Sirene, Sirene mit Blinklicht, Warnlampe, Warnleuchte, innensirene indexa, innensirene, blinkleuchte led |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,44* | € 23,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,58* | € 23,90* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 17,64* | € 24,14* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,19* | € 24,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,59* | € 25,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|