Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40268473 Herst.-Nr.: 2772449 EAN/GTIN: 0754082054368 |
| |
|
| | |
| NFMicroScanner2 Ausführung Verbindungstester, Anzeigeart LCD, Bedienungsfreundliche Oberfläche: grafische Verdrahtungsdarstellung, Länge, Kabelkennzeichnung und Abstände zu Fehlerorten übersichtlich auf einem Bildschirm dargestellt, Multimedia-Unterstützung: Prüfung aller gängigen Medienarten, einschließlich RJ11, RJ45 und Koax, ohne Adapter, IntelliTone-Tonprüfung: Ortung praktisch aller Kabel oder Aderpaare mit digitaler und analoger IntelliTone-Tonprüfung, VDV-Diensterkennung: Erkennung moderner Mediendienste, darunter 10/100/1000 Ethernet, POTS und PoE, robustes Gehäuse: integrierter Gummihalter macht das Gerät griffig und belastbar für härteste Einsätze, Großformat-Display: großes, hinterleuchtetes LC-Display macht die Prüfergebnisse deutlich sichtbar, ob bei hellem Sonnenschein oder in einem dunklen Schrank Weitere Informationen: | | Ausführung: | Twisted Pair-Kabeltester | Herkunftsland: | Malaysia |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, MS2-100, MS2100, 2772449, Mess-/Testgerät für Kommunikationstechnik, Abnahmemessgerät, Analyse, Auswertung, Cableanalyzer, DSP, DTX, Kabel, Kabelscanner, Leitungsprüfer, NFMicroScanner2 MS2-100 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 698,65* | € 766,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 719,10* | € 766,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 779,15* | € 829,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 782,59* | € 830,34* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 817,50* | € 866,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|