Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71455003 Herst.-Nr.: 2772449 EAN/GTIN: 0754082054368 |
| |
|
| | |
| NFMicroScanner2 Kabeltester MS2-100 MicroScanner2 Cable Verifier Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Twisted Pair | Ausführung: | Twisted Pair-Kabeltester | Anzeigeart: | LCD/Monitor | Mit PC-/Druckerschnittstelle: | nein | Messwertspeicher: | nein | Geeignet für Netzwerkprotokollmessung: | nein | Zusatzgerät anreihbar: | nein | Mit Messkopf enthalten: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 701,21* | € 768,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 720,40* | € 768,51* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 721,57* | € 768,54* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 783,22* | € 832,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 780,77* | € 833,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|