Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q034561 Herst.-Nr.: MS2-100 EAN/GTIN: 0754082054368 |
| |
|
| | |
| Optimierte Verifizierungsprüfungen. Das MicroScanner2 Cable Verifier bringt revolutionäre Veränderungen in die Bereiche Sprach-, Daten- und Videokabelprüfung ein. Das Gerät übernimmt nicht nur die Ergebnisdaten aus den ehemals vier verschiedenen Prüfmodi, sondern stellt diese alle auf einmal dar. Grafische Verdrahtungsanzeige, Kabelkodierung sowie Endgeräte auf der anderen Kabelseite. Die eingebauten RJ11-, RJ45- und Koaxprüfeingänge unterstützen außerdem nahezu jede Art von Niederspannungskabelprüfungen ohne weiteres Adapterzubehör. Weniger Prüfzeitaufwand und weniger Fehler von Technikern sind das Ergebnis. Installationen von hoher Qualität sind dadurch erheblich effizienter realisierbar als zuvor. Serviceprobleme werden schnell ausgeschlossen. Die Kommunikationstechniker von heute müssen mit erheblich mehr Problemen als nur mit Kabelfehlern fertig werden. Viele Verkabelungs- und Serviceprobleme müssen ausgeschlossen werden, bevor die Ursache für ein bestimmtes Verbindungsproblem festgestellt werden kann. Gibt es Telefonspannung? Was ist die Polarität? Befindet sich am anderen Kabelende ein Ethernet-Switch? Ist PoE verfügbar? All diesen Fragen trägt der MicroScanner2 Rechnung, indem er den Technikern umfassende Einblicke zur Überprüfung der verbreitetsten Sprach-, Daten- und Videodienste gewährt. Das wirkt sich in einer schnelleren und umfangreicheren Fehlerdiagnose aus. Features: Verifiziert Sprach-, Daten- und Videokabel sowie Service Äußerst komfortable Benutzeroberfläche Lieferumfang: MicroScanner2 Cable Verifier mit Wiremap-Hauptadapter + Batterien + Tragebeutel Weitere Informationen: | | Höhe: | 15 cm | Länge: | 28 cm | Breite: | 18 cm | Gewicht: | 0.7 kg | Typ: | MS2-100 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Kabeltester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgeräte fluke, lan prüfgerät, 754082054368, Fluke Networks, 369-564 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 701,21* | € 768,50* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 720,40* | € 768,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 721,57* | € 768,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 783,22* | € 832,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 780,77* | € 833,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|