Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe Klingeltaster, Kunststoff w-w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40254892
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     61032
EAN/GTIN:
     4011459610326
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
grothe klingelknopf
klingelknopf
Klingeltaster, Kunststoff w-w, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, (D) 16 mm, Platte 1 - 6 mm, IP54, 20 x 17 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: PROTACT 381 KS, PROTACT381KS, 61032, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Einschraubkontakte, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objek, Protact, 1204355
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 4,78*
€ 6,58*
1
€ 5,00*
ab € 5,02*
€ 7,15*
1
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 7,18*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,26*
€ 7,46*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 7,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
62026
ab € 8,16*
Ähnlich
Grothe
62060
ab € 11,12*
Ähnlich
Grothe
62045
ab € 9,06*
Ähnlich
Grothe
62032
ab € 6,53*
Ähnlich
Grothe
62025
ab € 7,70*
Ähnlich
Grothe
62061
ab € 8,52*
Ähnlich
Grothe
61031
ab € 4,74*
Ähnlich
Grothe
61045
ab € 4,40*
Ähnlich
Grothe
61047
ab € 5,52*
Ähnlich
Grothe
62000
ab € 11,59*
Ähnlich
Grothe
62001
ab € 12,50*
Ähnlich
Grothe
62002
ab € 8,17*
Ähnlich
Grothe
62006
ab € 11,65*
Ähnlich
Grothe
62016
ab € 6,46*
Ähnlich
Grothe
62033
ab € 8,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.