| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40172022 Herst.-Nr.: 24113 EAN/GTIN: 4011459241131 |
| |
|
| | |
| Kleinläutewerk, 8 - 12 V AC (0,08 - 0,12 A), 85 dB(A), Kurzzeitbelastung 10 Sek., Schalmeischale, Weiß, 148 x 70 x 80 mm Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: läutewerk grothe, LTW 4477A 8-12V AC, LTW4477A812VAC, 24113, Signalwecker, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Sirene, Starktonklingel, Wecker, 7105788 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 13,92* | € 19,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,07* | € 19,65* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,32* | € 19,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,69* | € 20,82* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 15,22* | € 21,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|