Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40131415 Herst.-Nr.: 0820439 EAN/GTIN: 4046356286053 |
| |
|
| | |
| Kabelmarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12 Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Montageart: | Kabelbinder | Ausführung: | Kartenform | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung phoenix contact, UC-WMTBA (24X5) YE, UCWMTBA24X5YE, 0820439, Kabelmarkierungssystem, Beschriftungssystem, Kabelmarker, Kennzeichnungsmatten, Leiterbeschriftung, Leitermarker unbeschriftet, Leitermarkiere, Leitermarkierung, Markierungsmaterialien, Markierungssysteme und Montagematerial, UniCard-Matte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 33,584* | € 44,334* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,64* | € 44,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,3575* | € 45,0075* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 35,33* | € 46,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 37,90* | € 49,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,3584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|