Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ge Heftf Ø4mm Kst 5x24mm Mit Textfeld UC-WMTBA(24X5)YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F274H81
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0820439
EAN/GTIN:
     4046356286053
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung ge Heftf Ø4mm Kst 5x24mm Mit Textfeld UC-WMTBA(24X5)YE
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
4 - 4 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Heftform
Breite:
24 mm
Farbe:
gelb
Kabeldurchmesser:
4 - 4 mm
Länge:
5 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
Kabelbinder
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, kabelbeschriftung, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Markierspender
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,401*
€ 4,481*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,317*
€ 4,4907*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,41075*
€ 4,51075*
10
€ 3,90*
ab € 3,546*
€ 4,646*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,5601*
€ 4,6901*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,51075*
€ 5,36779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44075*
€ 5,28449
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16075*
€ 4,95129
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,02075*
€ 4,78469
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,91075*
€ 4,65379
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,41075*
€ 4,05879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 45,1075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.