Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0820439
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0820439
EAN/GTIN:
     4046356286053
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Das Format sorgt automatisch für einen positionsgenauen Druck. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
4 mm | 136 mm
Kabeldurchmesser:
4 mm | 136 mm
Länge:
24 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
gelb
Mit Textfeld:
true
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,317*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,471*
€ 5,32049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,277*
€ 5,08963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,047*
€ 4,81593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,897*
€ 4,63743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,797*
€ 4,51843
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,317*
€ 3,94723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.