Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15930842 Herst.-Nr.: 0820439 EAN/GTIN: 4046356286053 |
| |
|
| | |
| Leitermarkierung gelb UC-WMTBA (24x5) YE Kabelmarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kartenform | Typ: | mittelwandig | Verzahnung: | ohne | Werkstoff: | Kunststoff | Aderdurchmesser: | 4..136 mm | Kabeldurchmesser: | 136 mm | Länge: | 24 mm | Breite: | 10 mm | Farbe: | gelb | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,401* | € 4,481* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,317* | € 4,4907* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,41075* | € 4,51075* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,546* | € 4,646* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,5601* | € 4,6901* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,81* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|