| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40113590 Herst.-Nr.: 24075 EAN/GTIN: 4011459240752 |
| |
|
| | |
| Kleinläutewerk, 8 V AC (0,86 A), 84 dB(A), Kurzzeitbelastung 10 Sek., Schale 70 (D) mm, Weiß, 114 x 70 x 30 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: läutewerk 8v, LTW 1101A 8V AC, LTW1101A8VAC, 24075, Signalwecker, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Sirene, Starktonklingel, Wecker, 1225710 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,79* | € 11,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,00* | € 11,30* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,05* | € 11,34* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,22* | € 11,55* | | | | Lager 3461 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 9,82* | € 13,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|