Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eska G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, Keramikrohr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 200mA; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Sicherung: Schmelz; träge; 200mA; 250VAC; Keramik,zylindrisch
Artikel-Nr.:
     3461-40098289
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Die Keramiksicherung ohne Löschmittel hat die Abmessungen 5x20 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 0,2A mit der Auslösecharakteristik träge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Bemessungsstrom:
0,2 Ampere
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung eska träge, feinsicherung, eska feinsicherung, T 200 mA, T200mA, 522710, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 5800052
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,223*
€ 1,743*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,138*
€ 1,878*
3
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,88*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,337*
€ 1,907*
10
€ 3,90*
ab € 1,386*
€ 1,976*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,907*
€ 2,26933
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,727*
€ 2,05513
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,657*
€ 1,97183
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,577*
€ 1,87663
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,337*
€ 1,59103
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1337* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 19,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.