Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz T 200mA 5x20mm 522.710


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz T 200mA 5x20mm 522.710
G-Sicherungseinsatz T 200mA 5x20mm 522.710
Artikel-Nr.:
     6012-30355507
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz T 200mA 5x20mm 522.710

Nach EN 60127-2-5, Gllasrohr mit Löschmittel gefüllt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0,2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung eska träge, feinsicherung, eska feinsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,223*
€ 1,743*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,138*
€ 1,878*
3
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,88*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,337*
€ 1,907*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,386*
€ 1,976*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,976*
€ 2,35144
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,796*
€ 2,13724
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,696*
€ 2,01824
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,636*
€ 1,94684
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,386*
€ 1,64934
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1386* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 19,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.