Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40092523 Herst.-Nr.: 111110151100 EAN/GTIN: 4017254084614 |
| |
|
| | |
| Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene. Weitere Informationen: | | Höhe: | 75 Millimeter | Farbe: | weiß | Schutzart (IP): | IP30 | Differenz verstellbar: | Nein | Anschluss: | drei-/vieradrig | Differenzwert: | 0,5 Kelvin | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bimetallschalter, Bimetallthermoschalter, Bimetallthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Smart Home Raumtemperaturregler, Smart Home Raumthermostat, SmartHome Raumthermostat, Smarthome Raumtemperaturregler, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler eberle, RTR-E 6121, RTRE6121, 111110151100, Raumthermostat/Uhrenthermostat, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Raumregler, Regler, Temperaturfühler, Thermo, Thermostat, 1101103 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 17,27* | € 20,35* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,41* | € 23,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 18,82* | € 25,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,98* | ab € 18,90* | € 25,74* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,68* | € 26,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|