Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Leistungsschalter Baugrösse S00 für Motorschutz Class 10 100kA, 1,1-1,6A, 19A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40078221
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV10111AA10
EAN/GTIN:
     4011209263529
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 1,1...1,6 A N-Auslöser 21 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV1 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz.Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich.Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraubanschluss und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, siemens motorschutzschalter 1,1-1,6a, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 3RV1011-1AA10, 3RV10111AA10, Leistungsschalter für Motorschutz, 3RV, 3RV1, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Niederspannungsschalttechnik, SIRIUS, Schalttechnik, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Schutzgeräte, Siemens, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, 0708727, 708727
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,62*
€ 43,37*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,67*
€ 47,23*
5 Tage
26
€ 8,90*
ab € 40,00*
€ 51,22*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 43,24*
€ 54,73*
€ 5,46*
ab € 43,48*
€ 55,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV19155A
ab € 4,88*
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,99*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,04*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 4,07*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,26*
Zubehör
Siemens
3RV29011D
ab € 4,35*
Zubehör
Siemens
3RV29011F
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,28*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,30*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,51*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,33*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 35,98*
Zubehör
Siemens
3RV29261L
ab € 56,74*
Zubehör
Siemens
3RA19111AA00
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.