Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Schienenblock Drehstrom B3.1/3-PKZ0, Zubehör für Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40062889
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     044946
EAN/GTIN:
     4015080449461
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter
Drehstromschienenblock 3 polig zur Einspeisung von 3 PKZM0-... mit seitlich rechts angebaute Hilfsschalter oder Ausgelöstmelder, Länge 153mm, berührungssicher, Ue = 690 V, Iu = 63 A
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Phasenschiene, Sammelschienen, Schutzschalter, eaton schutzschalter, schutzschalter, schutzschalter 63a, B3.1/3-PKZ0, B3.13PKZ0, 044946, Anschlusstechnik, Brücke, Drehstromschienenblock, Kammschiene, Verschienung, 0721207, 721207
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,86*
€ 9,99*
2 Tage
136
1
€ 6,40*
ab € 9,16*
€ 12,87*
10
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 13,29*
1
€ 5,46*
ab € 9,79*
€ 13,74*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,25*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199178
ab € 39,54*
Zubehör
Eaton
199186
ab € 51,55*
Zubehör
Eaton
199188
ab € 53,09*
Zubehör
Eaton
199203
ab € 86,25*
Zubehör
Eaton
199198 PKZM0-10-SPI32
ab € 57,80*
Zubehör
Eaton
199200 PKZM0-16-SPI32
ab € 59,20*
Zubehör
Eaton
199189 PKZM0-0,16-SPI32
ab € 41,85*
Zubehör
Eaton
199195 PKZM0-2,5-SPI32
ab € 48,75*
Zubehör
Eaton
199201 PKZM0-20-SPI32
ab € 60,39*
Zubehör
Eaton
199184 PKZM0-4-SPI16
ab € 47,46*
Zubehör
Eaton
199196 PKZM0-4-SPI32
ab € 48,52*
Zubehör
Eaton
199180 PKZM0-0,63-SPI16
ab € 41,45*
Zubehör
Eaton
199192 PKZM0-0,63-SPI32
ab € 43,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.