Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Electric Schienenblock Drehstrom B3.1/2-PKZ0, Zubehör für Motorstarter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40062888
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     044945
EAN/GTIN:
     4015080449454
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschutzschalter
Drehstromschienenblock 3 polig zur Einspeisung von 2 PKZM0-... mit seitlich rechts angebaute Hilfsschalter oder Ausgelöstmelder, Länge 99mm, berührungssicher, Ue = 690 V, Iu = 63 A
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Phasenschiene, Sammelschienen, Schutzschalter, eaton schutzschalter, schutzschalter, schutzschalter 63a, B3.1/2-PKZ0, B3.12PKZ0, 044945, Anschlusstechnik, Brücke, Drehstromschienenblock, Kammschiene, Verschienung, 0721135, 721135
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,09*
€ 9,98*
1 Tag
155
1
€ 6,40*
ab € 7,66*
€ 10,75*
10
€ 5,95*
ab € 8,95*
€ 11,34*
1
€ 5,46*
ab € 8,19*
€ 11,49*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 8,61*
€ 12,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724650
ab € 35,42*
Zubehör
Eaton
199178
ab € 39,73*
Zubehör
Eaton
199186
ab € 51,67*
Zubehör
Eaton
199188
ab € 53,35*
Zubehör
Eaton
199203
ab € 86,65*
Zubehör
Eaton
278478
ab € 31,94*
Zubehör
Eaton
278481
ab € 36,11*
Zubehör
Eaton
283383
ab € 52,51*
Zubehör
Eaton
288893
ab € 41,65*
Zubehör
Eaton
278475 PKZM01-0,16
ab € 36,03*
Zubehör
Eaton
265344 PKZM0-25/AK
ab € 72,40*
Zubehör
Eaton
199198 PKZM0-10-SPI32
ab € 57,07*
Zubehör
Eaton
199200 PKZM0-16-SPI32
ab € 58,85*
Zubehör
Eaton
199189 PKZM0-0,16-SPI32
ab € 41,81*
Zubehör
Eaton
199195 PKZM0-2,5-SPI32
ab € 48,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.