Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Kabelverschraubung ext. Zugentl., Knickschutz, Pg 16, Kabel-Ø 13-15 mm, Messing, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-40055712
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126011333
EAN/GTIN:
     4011126011333
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg16 metall
Kabelverschraubung mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430, mit externer Zugentlastung, Knickschutztülle, Sechskant-Zwischenstutzen, Anschlussgewinde-Dichtring sowie Schrauben. Nenngröße : Pg 16 für Kabel-Ø : 13 - 15 mm Anschlussgewindelänge : 6,5 mm Schlüsselweite 1 : 24 mm Schlüsselweite 2 : 24 mm Einsatztemperaturbereich : -20° bis 80°C Schutzart : IP65 Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt Werkstoff Knickschutztülle : CR Werkstoff Dichtring : NBR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen metall, kabelverschraubung, 914/16H15, 91416H15, 4011126011333, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Pg-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, 0482135, 482135
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 18,8164*
€ 22,9064*
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 20,058*
€ 23,638*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 21,12*
€ 29,49*
1
€ 5,95*
ab € 75,53733*
€ 96,49733*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 23,638*
€ 28,12922
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,058*
€ 23,86902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 590,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 12,75*
Ähnlich
HKL
ab € 17,8236*
Ähnlich
HKL
ab € 17,8736*
Ähnlich
HKL
ab € 16,3332*
Ähnlich
HKL
4011126011340
ab € 104,36333*
Ähnlich
HKL
ab € 23,7482*
Ähnlich
HKL
ab € 23,7955*
Ähnlich
HKL
ab € 23,7882*
Ähnlich
HKL
ab € 41,9517*
Ähnlich
HKL
ab € 41,715*
Ähnlich
HKL
ab € 41,7303*
Ähnlich
HKL
ab € 47,1885*
Ähnlich
HKL
ab € 59,1107*
Ähnlich
HKL
4011126011210
ab € 259,9803*
Ähnlich
HKL
ab € 64,911*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.