| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40039641 Herst.-Nr.: 522027 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Glassicherung mit Löschmittel hat die Abmessungen 5x20 mm. Die Bemessungsspannung beträgt 250V, mit einen Bemessungsstrom von 10A mit der Auslösecharakteristik träge. Eine Optische Defektanzeige ist nicht vorhanden. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 10 Ampere | Ausführung: | Glassicherung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung eska träge, feinsicherung, eska feinsicherung, T 10 A, T10A, 522027, Ersatzsicherung, G-Schmelzeinsatz, G-Sicherungseinsatz, Glasrohrsicherung, Kleinsicherung, Kleinstsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, 0639123, 639123 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,82* | € 1,37* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 0,75* | € 1,38* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,877* | € 1,457* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,878* | € 1,458* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,128* | € 1,598* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0877* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|