Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Draht-Kombisignalgeber (rot)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS SG1681 Alarmläutwerk 100 dB Rot, Weiß
ABUS SG1681 Alarmläutwerk 100 dB Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40029370
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SG1681
EAN/GTIN:
     4043158008746
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmsirene
Sirene
Kombisignalgeber rot Den Kombisignalgeber können Sie innerhalb und außerhalb Ihres Gebäudes montieren. Er ist der entscheidende Baustein einer vollständig funktionierenden Alarmkette.Bei Alarm erzeugt der Kombisignalgeber einen lauten Intervall-Ton mit über 100 dB Schalldruck. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch ein farbiges Blinklicht (Blinkfrequenz: 2 Hz). Die Ansteuerung von Sirene und Blinklicht ist getrennt möglich.Das robuste Kunststoffgehäuse (IP 54) des Kombisignalgebers bietet Schutz vor Umwelteinflüssen. Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, sollten Sie den Kombisignalgeber nur im überdachten Außenbereich anbringen und ihn vor Regen schützen. Die Kombisignalgeber wird extern mit 12V versorgt. Je nach Geschmack haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Leuchtfarben: Rot (SG1681), Gelb (SG1682) und Blau (SG1683). Schalldruck?100 dB A@1m|Blinkfrequenz?2 Hz|Leuchtmittel?LED|Leuchtfarbe?Rot|Spannungsversorgung?12 VDC|Stromaufnahme?Ca. 200 mA|Gehäusematerial?ABS|Schutzart?IP34|Montageort?Innen- und geschützter Außenbereich|Betriebstemperatur?-10°C bis +50°C|Abmessungen (BxHxT)?122x73x43 mm| Im Innen- und geschützten Außenbereich einsetzbar|Getrennte Ansteuerung von Blinklicht und Sirene|
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP34
Montageart:
Aufbau
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Sirene mit Blinklicht, SmartHome Sirene, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe rot 12v, sirene mit blinklicht, warnlampe rot, SG1681, Optisches/Akustisches Signalgerät, Alarmgerät, Alarmierungseinrrichtung, Aussensirene, Kombisignalgeber rot, Mehrtonsirene, Multialarm, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Warntonsirene, akustischer Signalgeber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,49*
€ 21,87*
€ 8,95*
ab € 15,06*
€ 21,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,06*
€ 22,42*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,60*
€ 23,25*
8 Tage
15
€ 6,95*
ab € 16,72*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.