Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Security-Center Alarmsystem-Signalgeber & Signalleuchte Signalgeber, Blitzleuchte Rot 100dB 12V 73 x 122 x 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
ABUS Security-Center Alarmsystem-Signalgeber & Signalleuchte Signalgeber, Blitzleuchte Rot 100dB 12V 73 x 122 x 43mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5245450
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     SG1681
EAN/GTIN:
     4043158008746
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmsirene
Sirene
Produkt Typ = Signalgeber, Blitzleuchte
Schallpegel = 100dB
Leuchtfarbe = Rot
Gehäusefarbe = Weiß/Rot
Tiefe = 43 mm
Höhe = 122 mm
Breite = 73mm

Sirenen mit Blinklicht. Kleine Bauform Sirene mit integrierten Blinklicht ist geeignet zur Montage im überdachten Aussen- und Innenbereich Intervall-Ton mit über 100dB Schalldruck Ansteuerung der Sirene und des Blinklichts ist getrennt möglich
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Signalgeber, Blitzleuchte
Schallpegel:
100dB
Leuchtfarbe:
Rot
Gehäusefarbe:
Weiß/Rot
Tiefe:
43 mm
Höhe:
122 mm
Breite:
73mm
Weitere Suchbegriffe: Sirene Blitz, Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Sirene mit Blinklicht, SmartHome Sirene, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe rot 12v, sirene mit blinklicht, warnlampe rot, 5245450, Sicherheit & Eisenwaren, Sicherheits-Alarme und Sensoren, Alarmsignalgeber & Alarmblitzleuchten, ABUS Security-Center, SG1681, Security & Ironmongery, Security Alarms & Sensors, Alarm Sounders & Alarm Strobes
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,52*
€ 21,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,13*
€ 21,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,02*
€ 22,18*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,62*
€ 22,81*
7 Tage
15
€ 6,95*
ab € 16,64*
€ 22,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 53,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.