Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Tempo-Druckschelle, 15x20 mm, für Kabel-Ø 6-12 mm, Kunststoff PS, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschelle Ø6-12mm 1f Kst Schraubl gr
Druckschelle Ø6-12mm 1f Kst Schraubl gr
Artikel-Nr.:
     3461-40023382
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126037678
EAN/GTIN:
     4011126037678
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
druckschellen 6-12 mm
Tempo-Druckschelle, geschlossene Ausführung, mit Befestigungslangloch und Loch-Ø6, zum Anschrauben oder Kleben, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) B x L : 15 x 20 mm Befestigungslochungen : 4 x 12 mm Ø 6 für Kabel-Ø : 6 - 12 mm Anzahl der Leitungen : 1 Temperaturbereich : -30 bis 60°C Werkstoff : PS (Polystyrol) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: druck iso schelle, 1765, 4011126037678, Druckschelle (Kabel/Leitungen), Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle, 0421230, 421230
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
1
€ 4,99*
ab € 0,1861*
€ 0,3061*
100
€ 5,46*
ab € 0,2832*
€ 0,3832*
100
Frei Haus
ab € 0,2888*
€ 0,3888*
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3062*
€ 0,4062*
25 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,4415*
€ 0,5115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4062*
€ 0,48338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3762*
€ 0,44768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3562*
€ 0,42388
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
01766
ab € 0,1311*
Ähnlich
HKL
ab € 0,26*
Ähnlich
HKL
4011126037630
ab € 2,18238*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.