Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschelle Ø6-16mm 2f Kst Schraubl gr 1766/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tempo-Druckschelle gr zum anschrauben 1766/2
Tempo-Druckschelle gr zum anschrauben 1766/2
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B172D48
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126037654
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
druck-iso-schelle 6-16mm
Druckschelle Ø6-16mm 2f Kst Schraubl gr 1766/2
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
6 - 16 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: druck iso schelle, Druckschelle, Schelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 0,41*
€ 0,68*
25
€ 5,46*
ab € 0,4164*
€ 0,6864*
23 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,4222*
€ 0,7022*
25
€ 3,90*
ab € 0,472*
€ 0,782*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,23891*
€ 1,92891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92891*
€ 2,2954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61891*
€ 1,9265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54891*
€ 1,8432
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,41891*
€ 1,6885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36891*
€ 1,629
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,23891*
€ 1,4743
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
01766
ab € 0,1311*
Ähnlich
HKL
ab € 0,26*
Ähnlich
HKL
4011126037630
ab € 2,18238*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1861*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.