Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschelle Ø16-24mm 1f Kst Schraubl gr 1767


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschelle Ø16-24mm 1f Kst Schraubl gr
Druckschelle Ø16-24mm 1f Kst Schraubl gr
Artikel-Nr.:
     262-B172D49
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126037623
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
druck iso schelle
Druckschelle Ø16-24mm 1f Kst Schraubl gr 1767
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Durchmesser:
16 - 24 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Druckschelle, Schelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,98*
ab € 0,2732*
€ 0,3832*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,30149*
€ 0,40149*
1 Tag
850
1
€ 4,99*
ab € 0,26*
€ 0,42*
50
€ 3,90*
ab € 0,309*
€ 0,429*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,36648*
€ 0,58648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58648*
€ 0,69791
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50648*
€ 0,60271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48648*
€ 0,57891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44648*
€ 0,53131
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42648*
€ 0,50751
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36648*
€ 0,43611
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126037630
€ 2,07207*
Ähnlich
HKL
€ 0,2975*
Ähnlich
HKL
€ 0,6864*
Ähnlich
Kleinhuis
01766
€ 0,1838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.