Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo-Druckschelle gr zum anschrauben 1765


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tempo-Druckschelle gr zum anschrauben 1765
Tempo-Druckschelle gr zum anschrauben 1765
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-45976785
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1765
EAN/GTIN:
     4011126037678
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
druckschellen 6-12 mm

Tempo-Druckschelle gr zum anschrauben 1765

Tempo-Druckschelle, geschlossene Ausführung, mit Befestigungslangloch und Loch-Ø6, zum Anschrauben oder Kleben, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) B x L : 15 x 20 mm Befestigungslochungen : 4 x 12 mm Ø 6 für Kabel-Ø : 6 - 12 mm Anzahl der Leitungen : 1 Temperaturbereich : -30 bis 60°C Werkstoff : PS (Polystyrol) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6..12 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: druck iso schelle, Reihendruckschelle, Kabelschelle, Schelle, Iso-Druckschelle, Druckschelle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
1
€ 4,99*
ab € 0,1861*
€ 0,3061*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,2832*
€ 0,3832*
100
Frei Haus
ab € 0,2888*
€ 0,3888*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3062*
€ 0,4062*
25 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,4415*
€ 0,5115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3832*
€ 0,45601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3532*
€ 0,42031
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3332*
€ 0,39651
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2832*
€ 0,33701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
01766
ab € 0,1311*
Ähnlich
HKL
ab € 0,26*
Ähnlich
HKL
4011126037630
ab € 2,18238*
Ähnlich
HKL
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.