Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre m.Kufen H.1300mm Schaufel-L300xB480mm Trgf.200 kg alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_A1331L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1331L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Aluminium · mit auswechselbaren Kunststoffkufen · extragroße Schaufel, anschraubbar · mit Sicherheitsgriffen · geringes Gewicht · Luftbereifung · Naben mit Rollenlager Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 85mm · Ausstattung: mit Kufen · Gesamtbreite: 590mm · Schaufeltiefe: 300 mm · Radgröße: 260 x 85 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Gewicht:
10 kg
Bereifung:
Luft
Schaufellänge:
300 mm
Rad-Ø:
260 mm
Farbe:
alufarben
Schaufelbreite:
480 mm
Material:
Aluminium
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,21*
€ 216,40*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,93*
€ 216,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,37*
€ 217,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,43*
€ 217,92*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 217,46*
€ 249,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,86*
€ 297,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,48*
€ 281,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,72*
€ 274,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,14*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.