Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Karre A1331L 1300x570mm Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Karre A1331L 1300x570mm Luft
Alu-Karre A1331L 1300x570mm Luft
Artikel-Nr.:
     4012-782827
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1331L
EAN/GTIN:
     4017976213316
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Stahlrohrkarre (Sack- und Stapelkarre)
Bügel oben und Querstreben durchgebogen
Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimer usw.
Schaufel austauschbar
Zum Anschrauben.
Mit Luftbereifung
Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Auf Wunsch mit Vollgummibereifung.
Ausführung
Leichte Alukarren mit Aluminiumschaufeln, verschweißt und naturbelassen, mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Farbe:
Tragkraft:
200 kg
Höhe:
1300 mm
Schaufelmaß BxT:
480x300 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gewicht:
10 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,21*
€ 216,40*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,93*
€ 216,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,37*
€ 217,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,43*
€ 217,92*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 188,42*
€ 223,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,14*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.