Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alukarre A 1331 L Tragfähikeit 200 kg Breite 590 mm Höhe 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRAA1331L
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1331L
EAN/GTIN:
     4017976213316
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Sackkarre aus Aluminium mit Gleitkufen Tragfähigkeit 200 kg, Luft-Bereifung

Anwendung
Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Ausführung
• Sauber verschweißt und „naturbelassen“
• Sicherheitsgriffe
• Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar
• Räder mit Kunststoff-Felgen und Rollenlagerung
• Bügel oben und Querstreben durchgebogen
• mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen

Ausführung
• sehr leicht und handlich

Lieferung
zerlegt
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Totalstop optional:
Nein
Werkstoff Rad:
Luft
Breite:
590 mm
Schaufelbreite:
480 mm
Höhe:
1300 mm
Raddurchmesser:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Schaufeltiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Gleitkufenkarre, Kufenkarre, Bereifung für Kufenkarre, Kufenkarrenbereifung, Kistenkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre fetra luftrad, bereifung für kufenkarre, kistenkarre luftbereifung, Alukarren, Sackkarren, Stahlrohrkarren, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Transportkarren, Transportkarre, Paketkarren, Stapelkarren, FETRA
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,21*
€ 216,40*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,93*
€ 216,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,37*
€ 217,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,43*
€ 217,92*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 188,42*
€ 223,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,42*
€ 257,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,14*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.