Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A1331L, Fetra Alu-Stapelkarre A1331L, Lufträder 260 x 85 mm Lufträder 260 x 85 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736421
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     A1331L
EAN/GTIN:
     4017976213316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

A1331L, Alu-Stapelkarre A1331L, Lufträder 260 x 85 mm Lufträder 260 x 85 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
200
Schaufelbreite (mm):
480
Schaufeltiefe (mm):
300
Gesamtbreite (mm):
590
Gesamttiefe (mm):
676
Gesamthöhe (mm):
1300
Bereifung:
Luft
Radgröße (mm):
260 x 85
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
10
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,21*
€ 216,40*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,93*
€ 216,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,37*
€ 217,49*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,43*
€ 217,92*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 188,42*
€ 223,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,64*
€ 257,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,06*
€ 246,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,49*
€ 239,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
1753
ab € 18,14*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.