Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubwagen Trgf.500kg Hydraulikpumpe m.Fußpedal Hubber.85-830mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_6820
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Handhydraulikstapler
Handhydraulischer Stapler
bei angehobener Last verfahrbar · stabile Ausführung, pulverbeschichtet, anthrazitgrau, RAL 7016 · Heben mittels Fußpedal · Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil · feinfühliges Senken mittels Handhebel · stabiler Rohrschiebebügel, Ausführung 1000 kg zusätzlich mit Lenkdeichsel · Lenkrollen Polyurethan, Rad-Ø 150 x 40 mm · Gabelrollen Nylon, Rad-Ø 70 x 65 mm · Lenkrollen mit Feststeller Weitere technische Eigenschaften: · Lenkrollenbreite: 40mm · Lenkrollen: Polyurethan · Farbe: anthrazitgrau, RAL 7016 · Lenkrolle Ø: 150mm · Gesamtbreite: 526mm · Gabelrollen-Ø: 70mm · Gabelrollen: Nylon · Gabelrollenbreite: 65mm · Gesamtlänge: 1550mm · Gabelbreite: 153 mm · Bereifung: Polyurethan · Radgröße: 150 x 40 mm · Gabelrolle Material: Nylon · Gabelrolle Durchmesser x Breite: 70 x 65 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Nein · Garantie: 2 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Hubbereich:
85-830 mm
Gabellänge:
1115 mm
Tragbreite:
526 mm
Gewicht:
107 kg
Ausführung:
Hydraulikpumpe mit Fußpedal
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 942,68*
€ 1.022,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 957,56*
€ 1.041,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 960,22*
€ 1.041,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 976,72*
€ 1.060,36*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.125,68*
€ 1.213,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.213,80*
€ 1.444,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,02*
€ 1.435,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,13*
€ 1.391,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,97*
€ 1.363,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,68*
€ 1.339,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6828
ab € 106,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.