Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasstransportwagen Auffangwanne 45l 1STA-Wanne L1000xB600mm H.100mm brillantbalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2702
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahl-Konstruktion geschweißt · Auffangwanne 100 mm hoch, öldicht · pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · mit bündig eingelegtem Gitterrost · Maschenweite 31 x 31 mm, feuerverzinkt · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Polyamidräder · Naben mit Rollenlagerung · zum Transport von 1 oder 2 Stück 200-l-Fässer geeignet · verhindert Schäden durch Tropföl Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Gewicht: 37kg · Rad-Ø: 125mm · Gesamthöhe: 990mm · Gesamtbreite: 611mm · Ladeflächenausführung: Stahlblechwannen öldicht · Bremssystem: mit Radfeststeller · Gesamtlänge: 1130mm · Ladeflächenhöhe: 269 mm · Nutzflächenlänge: 1000 mm · Nutzflächenbreite: 600 mm · Radgröße: 125 x 38 mm · Lieferung: zerlegt · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Anzahl Wannen:
1
Gesamttragfähigkeit:
400 kg
Wannenlänge:
1000 mm
Wannenbreite:
600 mm
Ausstattung:
Höhe 100 mm
Farbe:
brillantbalu, RAL 5007
Ausführung:
Auffangwanne 45 l
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasstransportwagen, Fasswagen, Fasswanne, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Blechwannenwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagewagen, Schiebewagen, Servicewagen, Tischwagen, Transportwagen, Wannenwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,21*
€ 365,87*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,38*
€ 365,88*
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 311,61*
€ 374,30*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,03*
€ 378,87*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 360,14*
€ 415,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,97*
€ 495,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,47*
€ 483,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,39*
€ 459,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,56*
€ 444,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,14*
€ 428,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/2435
ab € 104,67*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/2435
ab € 142,93*
Zubehör
Fetra
1396/2435
ab € 55,72*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,56*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 81,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.