Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml schwarz Spraydose ROCOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     345-9190491448
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 47006
EAN/GTIN:
     5024747470068
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · Anwendungsbereiche: Markierung von Parkplätzen, Lagerhäusern, Fabrikböden und vielem mehr · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator Art.-Nr. 9190 491 449 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 750ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RAL:
ähnlich RAL 9017
Marke:
ROCOL
Gefahrhinweise:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, rocol bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe, Bodenmarkierfarben, Bodenmarkierung, Corona, Kennzeichnung, Markierspray
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 22,08*
€ 29,33*
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,30*
€ 31,86*
Lager 345
10 Tage
144
6
Frei Haus
ab € 26,945*
€ 33,345*
1
€ 8,95*
ab € 24,83*
€ 33,96*
1
€ 4,95*
ab € 29,84*
€ 39,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 33,345*
€ 39,68055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,175*
€ 38,28825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,075*
€ 36,97925
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,945*
€ 32,06455
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 200,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 118,83*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 37,27*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 137,15*
Zubehör
Wolk
ab € 138,08*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,52*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,86*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,95*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,65*
Zubehör
Wolk
ab € 138,09*
Zubehör
Wolk
ab € 137,50*
Zubehör
Wolk
ab € 137,28*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 127,00*
Zubehör
1A Tapes
ab € 3,73*
Zubehör
1A Tapes
ab € 4,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 4,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.