Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocol Easyline Linienmarkierungsspray Schwarz Satin, 750ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-465444
Hersteller:
     Rocol
Herst.-Nr.:
     47006
EAN/GTIN:
     5024747470068
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Größe = 750ml
Farbe = Schwarz
Finish = Satin
Handelsname = Easyline

Koffer, AA-Batterie, Ersatz-Abdeckplatten. Der Easyline Edge®-Applikator ist spezifisch für den Einsatz mit Easyline Edge®-Spray-Linienmarkierfarbe konzipiert, andere Spraydosen sind nicht kompatibel. Geprüft mit dem international anerkannten Test ASTM D4060- 95 unter Verwendung eines Taber Abraser. Easyline Edge® Airflow Linien-Markiersystem. Easyline Kante® Linien-Markiersystem erzeugt scharfe, klare Linien - die doppelt solange wie die meisten anderen erhältlichen Linien-Markiersysteme halten. Ideal zum Markieren von Fabrikböden, Geschäften und Lagerhäusern, Parkplätzen, Spielplätzen und Sportplätzen Patentierte Technologien, batteriebetriebenes Luftstromsystem liefert ein scharfe, klare Linie Ein Spender produziert 3 Strichstärken: 50 mm, 75 mm und 100 mm Spender lässt sich schnell montieren und einfach verwenden - kein Spezialgerät oder besondere Kenntnisse erforderlich Verstellbare hintere Räder ermöglichen das Markieren in der Nähe von Wänden und Regalen Verstellbare Griffposition für maximalen Komfort Eingeschlossener Frontbereich verhindert Versprühen durch den Wind Betrieben durch 1x AA-Batterie (1x im Lieferumfang enthalten), die bis zu 500 m Linienmarkierung ermöglicht Easyline Edge®-Epoxidlack in "Straßenverkehrsgüte" (jeweils 750 ml) produziert sehr haltbare Linien mit einer voraussichtlichen Lebensdauer von üblicherweise 18 Monaten Easyline Edge®-Linien lassen sich schnell aufbringen und trocknen in 10 Minuten, was teure "Ausfallzeit" vermindert Sichere, ungiftige Formel wahlweise in verschiedenen Farben mit einer Lagerfähigkeit von 2 Jahren erhältlich Abdeckplatten können zum Reinigen entfernt werden Düsen werden nur mit den Spraydosen geliefert, 1 gelbe Düse für Einsatz mit dem Applikator, 1 weiße Düse für Schablonieren / Markierung mit freier Hand Um Farbe zu entfernen, verwenden Sie Rocol-Graffiti-Reinigungstücher
Weitere Informationen:
Größe:
750ml
Farbe:
Schwarz
Finish:
Satin
Handelsname:
Easyline

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, farbspray 750ml schwarz, bodenmarkierfarbe, rocol bodenmarkierfarbe, 465444, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Rocol, 47006, Facilities Cleaning & Maintenance, Paint & Painting Supplies, Spray Paint
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 21,53*
€ 28,58*
13 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,22*
€ 32,02*
10 Tage
144
6
Frei Haus
ab € 26,765*
€ 33,595*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 24,89*
€ 34,00*
1
€ 4,95*
ab € 29,89*
€ 39,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 34,52*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,06334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,68*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 65,76*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 65,73*
Zubehör
Wolk
ab € 137,37*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,15*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,87*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,32*
Zubehör
Wolk
ab € 137,64*
Zubehör
Wolk
ab € 137,64*
Zubehör
Wolk
ab € 137,77*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,36*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,51*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.