Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spritzschablonen Satz 5 (Handicap)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Spritzschablonen Satz 5 (Handicap) (Art. 90.3306-05)
Modellbeispiel: Spritzschablonen Satz 5 (Handicap) (Art. 90.3306-05)
Artikel-Nr.:
     328-90.3306-05
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527822919
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
  • Material: geölter und verstärkter Spezialkarton
  • mehrfach wiederverwendbar

|

Lieferumfang:


  • 3 x Rollstuhlsymbol, 250 x 300 mm
  • 3 x Rollstuhlsymbol, 500 x 600 mm

(Maße = Breite x Höhe) |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
3x Rollstuhlsymbol (250 x 300 mm), 3x Rollstuhlsymbol (500 x 600 mm)
Material:
geölter und verstärkter Spezialkarton
Produktart:
Schablonen
Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, ampere spritzschablonen, signierschablone, Verkehrszeichen, Bodenmarkierungsschablone, Farbschablonen, Bodenmarkierung, Buchstabenschablone, Zahlenschablone, Symbolschablone, Farbsprühschablone, Bodenschablone, Verkehrssicherung, Schablone, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,00*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 114,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 149,67*
€ 178,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 146,97*
€ 174,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 139,47*
€ 165,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 127,12*
€ 151,27
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 114,00*
€ 135,66
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ITW
RS 47000
ab € 21,94*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 7,86*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 7,60*
Zubehör
Colormark
387043
ab € 52,47*
Zubehör
Colormark
230790
ab € 5,17*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 20,61*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 611,86*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.