Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 75
Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 75
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-568975
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 47006
EAN/GTIN:
     5024747470068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · Anwendungsbereiche: Markierung von Parkplätzen, Lagerhäusern, Fabrikböden und vielem mehr · mit NSF R2-Zulassung für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge® Applikator Art.-Nr. 9190 491 449Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 750ml· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
RAL:
ähnlich RAL 9017
Zulassung:
NSF R2
Marke:
ROCOL

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, farbspray 750ml schwarz, bodenmarkierfarbe, rocol bodenmarkierfarbe, Kennzeichnung, Bodenmarkierfarben, Bodenmarkierung, Markierspray, Corona, 9190491448
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 21,37*
€ 28,51*
Lager 4757
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,22*
€ 32,01*
11 Tage
144
6
Frei Haus
ab € 26,925*
€ 33,575*
1
€ 8,95*
ab € 24,88*
€ 33,93*
1
€ 4,95*
ab € 29,84*
€ 39,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 192,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 34,49*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,06334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,67*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,04*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 65,86*
Zubehör
Wolk
ab € 138,21*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,28*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,89*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,23*
Zubehör
Wolk
ab € 138,29*
Zubehör
Wolk
ab € 138,43*
Zubehör
Wolk
ab € 137,74*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,35*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,51*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.