| |
|
| Artikel-Nr.: 103-569448 Herst.-Nr.: 10279 EAN/GTIN: 4349588320008 |
| |
|
| | |
| Farbentferner MRO Industry®, Inhalt 0,5 l, VE 12 Stk, ohne Lösungsmittel.
Entfernt einfach alte Farben und Lacke von fast jeder Oberfläche. Sauberes Arbeiten ohne Pinsel. Dringt schnell in Farbschichten ein und löst diese effektiv. Löst auch mehrere Schichten in einem Arbeitsgang.
MRO Industry® Farbentferner Universeller Farbentferner ohne schädliche Lösungsmittel. Einsetzbar zum Entfernen von: Markierungen, Graffitis, Lacke, Kunstharzlacke, Farben, Ölfarben, Dispersionsfarben u.v.m. - Haftet auf horizontalen und vertikalen Oberflächen - Kann auf fast jeder Oberfläche angewendet werden: Metalle, Holz, Zement, Stein, Fliesen, Beton, Ziegelsteine, Marmor, Schlackenblöcke u.v.m. - Optimale Anwendungstemperatur: +10 bis +25 °C - Wirkungszeit liegt zwischen 5 bis 30 Minuten Anwendung - Vor der Anwendung schütteln Sie die Farbentfernerdose mind. 1 Minute gut durch - Halten Sie die Dose während der Anwendung senkrecht - Vermeiden Sie das Arbeiten auf Oberflächen, die dem direkten Sonnenlicht oder der Hitze ausgesetzt sind - Sprühen Sie aus einem Abstand von ca. 20 bis 30 cm eine dicke und gleichmäßige Schicht auf die zu behandelnde Oberfläche und lassen Sie diese einwirken - Entfernen Sie blasige oder aufgeweichte Farbe durch Schaben mit einem Messer oder Spachtel, bei schwer abzubeizenden Farbschichten Arbeitsschritt wiederholen - Um ein Verstopfen der Düse zu vermeiden, nach dem Gebrauch Ventil kurz kopfüber aussprühen - Reinigen Sie anschließen die Oberfläche Verpackungseinheit 1 Karton à 12 Dosen. Bitte beachten! Vor der ersten Anwendung empfehlen wir einen Test bezüglich Verträglichkeit mit der zu behandelnden Oberflächen durchzuführen. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Oberflächenreinigung, Bodenreinigung | Inhalt: | 0.5 Liter | Gewicht: | 6 kg | Gewicht pro Stück: | 0.5 kg | Produkttyp: | Farbentferner |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graffitientferner, Graffitireiniger, graffiti-entferner 500ml, graffiti farbentferner, a.m.p.e.r.e farbentferner, Ampere, 569448 49, Industriereinigungsmittel, Markierung, Markierungen, Reinigen, Reiniger, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,83* | € 178,71* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,18* | € 202,25* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 198,83* | € 278,65* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,56* | € 312,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 12,43167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|