Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumfolie 1-lagig weiß/transparent B285 mmxL100 mxS1,5mm im Spenderkarton


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9185000257
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7241042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie
Farbe weiß/transparent · 1-lagig · flexibel, elastisch und leicht zu verarbeiten · Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen · mehrfach verwendbar · im Spenderkarton · alle 300 mm perforiert
Weitere Informationen:
Breite:
285 mm
Länge:
100 m
Ausstattung:
im Spenderkarton
Farbe:
weiß/transparent
Ausführung:
1-lagig
Stärke:
1,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum zuschnitte, packschaum, transpak schaumfolie, Polsterfolie, Schaumfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterial
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 19,50*
€ 43,01*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 43,32*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 25,89*
€ 46,60*
4 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 36,48*
€ 47,05*
Lager 345
24
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 49,84*
€ 64,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 64,12*
€ 76,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 62,81*
€ 74,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 60,44*
€ 71,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 57,70*
€ 68,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 54,34*
€ 64,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 49,84*
€ 59,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,4984* pro Meter)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.