Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2150xB680xT280mm lichtgrau 18 Fbd.m.Türen 114xMK5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-9144453991
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     79V234A0
EAN/GTIN:
     4250633316757
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen. Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit Türen
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
114 x MK5
Anzahl Fachböden:
18
Breite:
680 mm
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Gesamttragfähigkeit:
250 kg
Fronten:
lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
280 mm
Höhe:
2150 mm
Marke:
MAUSER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,40*
€ 553,23*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,68*
€ 555,96*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,52*
€ 581,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,17*
€ 584,31*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 546,74*
€ 632,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,90*
€ 753,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,41*
€ 738,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,23*
€ 719,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,58*
€ 694,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,74*
€ 650,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000453818
ab € 0,80*
Sonstiges
PROMAT
9000453819
ab € 0,82*
Sonstiges
PROMAT
9000453820
ab € 0,80*
Sonstiges
PROMAT
9000453821
ab € 0,80*
Sonstiges
PROMAT
9000453812
ab € 1,71*
Sonstiges
PROMAT
9000453813
ab € 1,57*
Sonstiges
PROMAT
9000453814
ab € 1,70*
Sonstiges
PROMAT
9000453815
ab € 1,57*
Sonstiges
PROMAT
9000453830
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453831
ab € 3,35*
Sonstiges
PROMAT
9000453832
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453833
ab € 3,35*
Sonstiges
PROMAT
9000453806
ab € 4,41*
Sonstiges
PROMAT
9000453807
ab € 4,43*
Sonstiges
PROMAT
9000453808
ab € 4,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.