Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L160/140xB100xH75mm PE gelb PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000453819
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453819
EAN/GTIN:
     4015448481317
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtlagerkasten L160/140xB100xH75mm PE gelb PROMAT

aus hochschlagfestem Polyethylen · stabile, stapelbare Mehrzweckkästen · einhängbar in Regalsysteme, sowie zur Bestückung von Regalschränken · durchgehender Stapel- und Bodenrand · hohe Tragfähigkeit · temperaturbeständig -50 °C bis +80 °C · weitgehend säure- und laugenbeständig · Farbe gelb Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 160/140mm · Tragfähigkeit an Schiene: 2,0kg · Auflast: 35,0kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
75 mm
Tragfähigkeit:
5,0 kg
Größe:
MK5
Breite:
100 mm
Breite D:
95 mm
Länge B:
140 mm
Farbe:
gelb
Marke:
PROMAT
Material:
PE
Länge A:
160 mm
Breite C:
100 mm
Höhe:
75 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
486
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,81*
€ 1,24*
3 Tage
519
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,87*
€ 1,33*
5 Tage
693
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,88*
€ 1,34*
4 Tage
693
25
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,8912*
€ 1,3612*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,9284*
€ 1,4184*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 31,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000453851
ab € 2,27*
Zubehör
PROMAT
9000453863
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.