Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L230/200xB150xH130mm PE grün PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-9000453814
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453814
EAN/GTIN:
     4015448481270
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Sichtlagerkasten L230/200xB150xH130mm PE grün PROMAT

aus hochschlagfestem Polyethylen · stabile, stapelbare Mehrzweckkästen · einhängbar in Regalsysteme, sowie zur Bestückung von Regalschränken · durchgehender Stapel- und Bodenrand · hohe Tragfähigkeit · temperaturbeständig -50 °C bis +80 °C · weitgehend säure- und laugenbeständig · Farbe grün Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 230/200mm · Tragfähigkeit an Schiene: 5,0kg · Auflast: 50,0kg
Weitere Informationen:
Höhe H:
130 mm
Tragfähigkeit:
10,0 kg
Größe:
MK4
Breite:
150 mm
Breite D:
140 mm
Länge B:
200 mm
Farbe:
grün
Marke:
PROMAT
Material:
PE
Länge A:
230 mm
Breite C:
150 mm
Höhe:
130 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9000453850
ab € 2,41*
Zubehör
PROMAT
9000453838
ab € 13,41*
Zubehör
PROMAT
9000453862
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.