Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalschrank H2150xB680xT280mm lichtgrau 18Fachböden m.Türen 114xMK5 MAUSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2478B-179144453991
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     79V234A0
EAN/GTIN:
     4250633316757
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung · Türen mit Kastenversteifung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster · Gesamttragfähigkeit 250 kg · Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung · Türöffnungswinkel 135° · Wahlweise leer oder komplett bestückt mit PROMAT-Sichtlagerkästen.
Weitere Informationen:
Anzahl Sichtlagerkästen:
114 x MK5
Anzahl Fachböden:
18
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,37*
€ 548,61*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,91*
€ 552,68*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,48*
€ 581,98*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,32*
€ 584,31*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 546,17*
€ 632,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,31*
€ 695,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,57*
€ 680,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 552,33*
€ 657,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,69*
€ 643,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 534,09*
€ 635,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,13*
€ 614,19
pro Stück
ab 30 Stück
€ 514,75*
€ 612,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,32*
€ 570,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
9000453818
ab € 0,80*
Sonstiges
PROMAT
9000453819
ab € 0,82*
Sonstiges
PROMAT
9000453820
ab € 0,81*
Sonstiges
PROMAT
9000453821
ab € 0,80*
Sonstiges
PROMAT
9000453812
ab € 1,72*
Sonstiges
PROMAT
9000453813
ab € 1,57*
Sonstiges
PROMAT
9000453814
ab € 1,59*
Sonstiges
PROMAT
9000453815
ab € 1,57*
Sonstiges
PROMAT
9000453830
ab € 3,36*
Sonstiges
PROMAT
9000453831
ab € 3,35*
Sonstiges
PROMAT
9000453832
ab € 3,34*
Sonstiges
PROMAT
9000453833
ab € 3,36*
Sonstiges
PROMAT
9000453806
ab € 4,40*
Sonstiges
PROMAT
9000453807
ab € 4,62*
Sonstiges
PROMAT
9000453808
ab € 4,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.