Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpe elekt.STA ex.gesch.Lösemittel Tauchtiefe 1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9132488980
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     0205-405
EAN/GTIN:
     4250155115807
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
für den Abfüll- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Container-Ware (Ex- und nicht Ex-geschützt) · für den sicheren Umgang mit umweltgefährdenden und aggressiven Medien sowie brennbaren und explosiven Flüssigkeiten · Pumpe bestehend aus Motor, Pumpwerk und Schlauchanschluss · bei Ex-Versionen mit Potentialausgleichskabel · ergonomisch gestaltete Motorengehäuse mit leicht bedienbarem Ein-/Aus-Schalter · dichtungslose Bauweise der Pumpwerke für sicheren Betrieb auch bei zeitweisen Trockenlauf der Pumpe · Andere Tauchtiefen auf Anfrage Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: elektrisch
Weitere Informationen:
Tauchtiefe:
1000 mm
Ausstattung:
explosionsgeschützt
Förderhöhe:
14 mWS
geeignet für:
Lösemittel
Material:
Stahl
Fördermenge:
95 l/min
Motorleistung:
430 Watt
Marke:
LUTZ
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Lösemittelpumpe, Pumpen für Lösemittel, Pumpen für Lösungsmittel, explosionsgeschützte Pumpen, lutz pumpen für lösemittel, lösemittelpumpe, fasspumpe lösemittel, Behälterpumpen, Durchflussmengenzähler, Elektrische Fass-/Behälterpumpe, Fass-/Behälterpumpen, Fass-/Behälterpumpenset, Fass-/Behälterpumpen-Sets
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.471,17*
€ 1.542,32*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.468,19*
€ 1.542,84*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.468,42*
€ 1.542,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.478,39*
€ 1.557,99*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 1.718,93*
€ 1.795,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.795,73*
€ 2.136,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.784,70*
€ 2.123,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.746,43*
€ 2.078,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,77*
€ 2.052,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.718,93*
€ 2.045,53
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.718,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137395
ab € 1.675,81*
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 396,04*
Zubehör
k.A.
137421
ab € 121,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.