Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 140l L1230xB830xH160mm PE o.Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-9130467703
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2563-0
EAN/GTIN:
     4250690700582
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen-Material, schwarz · für Kleingebinde · hohe Stabilität und Säurebeständigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 6kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
140 l
Farbe:
schwarz
Breite:
830 mm
Länge:
1230 mm
Ausstattung:
ohne Gitterrost
Material:
Polyethylen
Höhe:
160 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 71,09*
€ 113,84*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 103,32*
€ 130,00*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 103,79*
€ 130,61*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 106,47*
€ 133,44*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 127,25*
€ 158,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,56*
€ 186,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.