Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 140l L1230xB830xH160mm PE o.Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130467703
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2563-0
EAN/GTIN:
     4250690700582
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen-Material, schwarz · für Kleingebinde · hohe Stabilität und SäurebeständigkeitWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 6kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
140 l
Farbe:
schwarz
Breite:
830 mm
Länge:
1230 mm
Ausstattung:
ohne Gitterrost
Material:
Polyethylen
Höhe:
160 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 71,12*
€ 114,06*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 103,72*
€ 130,24*
4 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 104,36*
€ 130,85*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 106,67*
€ 133,69*
16 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 126,57*
€ 158,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.