Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 140 Liter, aus PE, für Euromaß 800 x 1200 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Auffangwanne 140 Liter, aus PE, für Euromaß 800 x 1200 mm, schwarz
Auffangwanne 140 Liter, aus PE, für Euromaß 800 x 1200 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     270-2563-0
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2563-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, ideal zur Lagerung von Säuren, Laugen, Ölen, Schwimmbadchemikalien etc.
mit Bauartzulassung Z-40.22-400
Weitere Informationen:
Abmessung::
830x1230x160 mm
Material::
PE
Gewicht::
6 kg
Farbe::
schwarz
Zertifikat::
DIBt-Zulassung!
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, kiga kunststofftechnik abs auffangwanne, paletten auffangwanne, paletten-auffangwanne 140 liter, Auffangwannen, Palettenwannen, Auffangbehälter, Abfüllstationen, Faßlagerung, Gefahrstofflagerung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 270
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 81,84*
€ 114,15*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 117,57*
€ 130,37*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 120,24*
€ 133,35*
19 Tage
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,77*
€ 158,18*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,38*
€ 158,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 270
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 228,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 270
Versand: Lager 270
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 270
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.