Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne, schwarz, LxBxH 830x1230x160 mm, 140 Liter | UP2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PE-Auffangwanne, schwarz, LxBxH 830x1230x160 mm, 140 Liter | UP2220
PE-Auffangwanne, schwarz, LxBxH 830x1230x160 mm, 140 Liter | UP2220
Artikel-Nr.:
     261-UP2220
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     2563-0
EAN/GTIN:
     4250690700582
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne, schwarz, LxBxH 830x1230x160 mm, 140 Liter | UP2220

PE-Auffangwanne
schwarz
LxBxH 830x1230x160 mm
140 Liter
ohne Gitterrost
Aus stoßfestem, nahtlosem PE
Sehr hohe Säurebeständigkeit, Stabilität
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Farbe:
##DeleteValue##
Produkttyp:
Auffangwannen
Geeignet für:
Fässer/Kleingebinde
Für Lagergut:
Säure/Laugen/Öle
Zulassung:
DiBt-Zulassung
Höhe mm:
160
Breite mm:
1230
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
830
Bodenausführung:
Ohne Gitterrost
Auffangvolumen Liter:
140
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, kiga kunststofftechnik abs auffangwanne, paletten auffangwanne, paletten-auffangwanne 140 liter, Behälter, Eimer, Auffangwanne für Tankcontainer, Deckel für Eimer, Lagerbehälter, Rundbehälter, Tonnen, Transportbehälter, Wanne, Behälter aus Kunststoff, Bottiche, Flüssigkeitsbehälter, Kunststoffbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 71,09*
€ 113,84*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 103,32*
€ 130,00*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 103,79*
€ 130,61*
Lager 261
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 106,47*
€ 133,44*
15 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 127,25*
€ 158,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,43*
€ 142,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.