Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 1000l L1460xB1460xH620mm VA o.Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9130467584
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     VAW-1000
EAN/GTIN:
     4052462033528
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
zur Lagerung von Fässern oder Containern (IBC) mit aggressiven Medien · nach Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Stawa-R, zugelassen für brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F +, max. Dichte 1,9 kg/l · Konstruktion aus 2-mm-Edelstahl · Einfahrbügel für eine Unterfahrhöhe von 100 mm, zum einfachen Verfahren mit Hubgeräten · Gitterroste verzinkt oder Edelstahl gehören nicht zum Lieferumfang Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 147kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1000 l
Farbe:
silber
Breite:
1460 mm
Länge:
1460 mm
Ausstattung:
ohne Gitterrost
max. Anzahl IBC/KTC:
1 x KTC/IBC
Material:
Edelstahl
Höhe:
620 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.146,58*
€ 2.367,79*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.260,33*
€ 2.379,34*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.276,24*
€ 2.393,25*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.315,37*
€ 2.423,65*
Lager 345
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.733,61*
€ 2.862,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.862,20*
€ 3.406,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.840,09*
€ 3.379,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.774,22*
€ 3.301,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.746,45*
€ 3.268,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.733,61*
€ 3.253,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,22*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,53*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,30*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 877,16*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,34*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 107,36*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 92,88*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,56*
Zubehör
Bauer
4464-01-0000-7
ab € 74,64*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTVERZ. ZU VAW-1000
ab € 180,35*
Zubehör
Bauer
GITTERROSTEDELST.ZU VAW-1000
ab € 1.175,29*
Zubehör
Eurokraft
713999
ab € 82,94*
Zubehör
Eurokraft
713997
ab € 81,17*
Zubehör
Eurokraft
714312
ab € 105,79*
Zubehör
Bauer
lb-kgw1-edel
ab € 225,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.