Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L800xB500xH500mm feuerrot m.1/2 Bordwand u.Füßen Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-9121452153
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1520-1-0 1581 FEUERROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln, Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · Tragfähigkeit 500 kg, zulässige Auflast 2500 kg · Tragfähigkeit 1000 kg, zulässige Auflast 5000 kg · zulässige Stapelhöhe 5fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 500mm · zul. Auflast: 2500kg · Unterfahrhöhe H3: 100mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
360 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
800 mm
Gewicht:
18 kg
Breite B1:
500 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
mit 1/2 Bordwand und Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
500 mm
Füllhöhe H2:
400 mm
Einfahrmaß L2:
660 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,30*
€ 238,58*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 204,37*
€ 238,82*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,64*
€ 273,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,84*
€ 274,72*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,82*
€ 284,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,20*
€ 275,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,15*
€ 271,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,37*
€ 243,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 331,88*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 300,72*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 436,64*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 228,71*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 190,34*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 266,94*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 301,08*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 256,56*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 367,10*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 325,23*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 278,89*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 402,18*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 229,30*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 220,16*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.