Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L800xB500xH600mm Stahlbl.feuerrot Trgf.2000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452233
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1520-05-05
EAN/GTIN:
     4251572702830
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
starke Eckpfosten mit 70 mm Schenkel in Verbindung mit Innenwinkel sorgen für überragende Robustheit und lange Lebensdauer · bodenschonende Fußabschlussplatte, Wände mit Rundsicke, 30 mm breite Dreikantumschlagleiste · mit ½ Klappe an der Längsseite, die Klappe kann im Stapel geöffnet werden · mit genopptem Labelfeld für Frachtaufkleber · Tragfähigkeit 2000 kg, zulässige Stapelhöhe 6-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
27 kg
Einfahrmaß B2:
360 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Abstand Kranösen B3:
535 mm
Länge L1:
800 mm
Breite B1:
500 mm
Außenlänge:
800 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Außenhöhe:
600 mm
zulässige Auflast:
12000 kg
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Außenbreite:
500 mm
Abstand Kranösen L3:
835 mm
Ausführung:
mit Füßen und Vollwandklappe
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, stapelbehälter tragkraft 2000kg, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,28*
€ 237,41*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 202,50*
€ 237,65*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,14*
€ 272,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,99*
€ 274,03*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,41*
€ 282,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,61*
€ 280,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,78*
€ 273,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
ab 7 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 229,74*
€ 273,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,28*
€ 241,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129298
ab € 331,05*
Ähnlich
Denios
129297
ab € 300,53*
Ähnlich
Denios
129299
ab € 436,38*
Ähnlich
Denios
129280
ab € 228,58*
Ähnlich
Denios
129279
ab € 190,45*
Ähnlich
Denios
129281
ab € 264,25*
Ähnlich
Denios
129286
ab € 300,93*
Ähnlich
Denios
129285
ab € 257,12*
Ähnlich
Denios
129287
ab € 368,86*
Ähnlich
Denios
129292
ab € 324,80*
Ähnlich
Denios
129291
ab € 280,28*
Ähnlich
Denios
129293
ab € 400,94*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04
ab € 230,35*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04
ab € 218,88*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05
ab € 229,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.